Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 ボトムス
11820 パラシュートパンツ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73000263
品番
11820
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
種別
パンツ/スラックス
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76〜84
総丈(cm)
109
質量(g/m
2
)
(中綿)120
生地
ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。