Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 ボトムス
11820 パラシュートパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
73000297
品番
11820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,190
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
パンツ/スラックス
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98〜110
総丈(cm)
110
質量(g/m
2
)
(中綿)120
生地
ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。