スピーカー付きマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73000376 品番 SPMC10クロ
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。
わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。
側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。

セット内容マイクベース・充電ケーブル( USB Type-A/Type-C)・ACアダプタ・ネックストラップ・ケース・取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約350 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W)15 連続使用時間(時間)約6(条件により変化) インターフェース外部入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子 充電時間(時間)約3(条件により変化) スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする