キングジム
キングジムの メガホン・ホイッスル・マイク
キングジムの 拡声器スピーカー
スピーカー付きマイク対応スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73000385
品番
SPMS1クロ
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応したマイクスタンドです。
市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質
鉄、ABS、ナイロン
質量(kg)
約1.7
色
ブラック
ねじ規格
W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約121×80×945
有効伸長(mm)
約900〜1450、(ブーム)約770〜1370