キングジム
キングジムの メガホン・ホイッスル・マイク
キングジムの 拡声器スピーカー
スピーカー付きマイク対応卓上スタンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73000394
品番
SPMS2クロ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。
市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質
鉄、ABS、ナイロン
質量(kg)
約1.5
色
ブラック
ねじ規格
W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×165×330
有効伸長(mm)
(ブーム)約320〜630