キングジム
キングジムの メガホン・ホイッスル・マイク
キングジムの 拡声器スピーカー
スピーカー付きマイク対応シールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
73000403
品番
SPMS3トウ
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
市販のマイクにも使用可能です。
用途
説明会・イベント・講演・カラオケなどの飛沫対策に
材質
PET
色
クリア
質量(g)
約24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約255(展開時300)×90(展開時280)×225
差込サイズ(Φmm)
約30(切れ目10)
注意
※画像内のマイクは別売りになります。(SPMC10:注文コード 73000376)