FTC-003MINI トレイルカメラ 富士倉 73000473 FTC-003MINI トレイルカメラ 富士倉 73000473 FTC-003MINI トレイルカメラ 富士倉 73000473 FTC-003MINI トレイルカメラ 富士倉 73000473

トレイルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73000473 品番FTC-003MINI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度

用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に 付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル 仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M サイズ(最大写真)4000×3000 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-20〜70 角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60 レンズFixed Lens 機能【自動OFF】3分、5分、10分選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70 使用電池単3電池4個又は8個 防塵防水性能IP66 動作モード昼/夜 使用場所屋外 待機時間3秒〜30分 感知距離(m)(PIR)約13〜10 容量(GB)最大32(サポートSDカード) 撮影時間(秒)3〜30 モニターサイズ2インチ液晶
注意
※乾電池は別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする