材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、消毒液BO×:ステンレス製SUS304
質量(kg)6.5
色シルバー
サイズポスター:A4
規格A4
材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
繰り返し・詰め替え対応