屋外ポールサインスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 注文コード73000516 品番BOPSS-A4TK
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚 質量(kg)6.3 ブラック サイズポスター:A4 タイプ片面 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)210×297 面板有効寸法(mm)W194×H281
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする