PSSK-A0RB ポスター用スタンド看板 常磐精工 73000577

PSSK-A0RB ポスター用スタンド看板 常磐精工 73000577
PSSK-A0RB ポスター用スタンド看板 常磐精工 73000577
PSSK-A0RB ポスター用スタンド看板 常磐精工 73000577
PSSK-A0RB ポスター用スタンド看板 常磐精工 73000577
PSSK-A0RB ポスター用スタンド看板 常磐精工 73000577
PSSK-A0RB ポスター用スタンド看板 常磐精工 73000577

ポスター用スタンド看板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個サイズポスター:A0材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm注文コード73000577品番PSSK-A0RB
参考基準価格(税別)¥100,100販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。

材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mmポスター寸法(mm)841×1189適合対応ウエイトアーム:SKW-B使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)サイズポスター:A0材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)面板寸法(W×H)(mm)W910×H1258
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする