曜日別特売
PGSK-B0KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 73001164

PGSK-B0KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 73001164
PGSK-B0KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 73001164
PGSK-B0KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 73001164
PGSK-B0KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 73001164
PGSK-B0KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 73001164
PGSK-B0KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 73001164

ポスターグリップスタンド看板 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズポスター:B0
適合対応ウエイトアーム:SKW-B
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
内容量1個注文コード73001164品番PGSK-B0KS-G
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。

適合対応ウエイトアーム:SKW-B材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)質量(kg)14.2サイズポスター:B0パネルサイズ(mm)W1081×H1507×D21、パネルフレーム幅:44材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)1456×1030面板有効寸法(mm)W992×H1418
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする