ブラックスライドパーテーション(塩ビ仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73001706 品番 BSLHBP600X900E
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アクリル板の設置高さを調節できるスライド式パーテーション
【脚部の長さは調節可能】脚部の長さを調節し、面板下の隙間の高さを変えることができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です。

ブラック、(塩ビ板)透明 質量(kg)3.7 材質アクリル板/塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm※アクリル/塩ビサイズH600×W900 タイプ600×900(塩ビ仕様) 材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)/焼付け塗装(シルバー/ブラック)※脚部内重り付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※脚部内重り付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする