曜日別特売
BSMMSAP-600X1200 ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 常磐精工 73001767

BSMMSAP-600X1200 ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 常磐精工 73001767
BSMMSAP-600X1200 ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 常磐精工 73001767
BSMMSAP-600X1200 ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 常磐精工 73001767
BSMMSAP-600X1200 ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 常磐精工 73001767
BSMMSAP-600X1200 ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 常磐精工 73001767

ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
面板寸法(W×H)(mm)W600×H1200
内容量1個注文コード73001767品番BSMMSAP-600X1200
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製直立型スタンド
【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)ブラックタイプ片面材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)ポスター寸法(mm)600×1200面板寸法(W×H)(mm)W600×H1200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする