ブラックスマートメッセージスタンド パンフレットケース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズポスター:A1 注文コード73001925 品番BSMMSACP-A1R
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた直立型スタンド
【パンフレット配布に便利なケース付き】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。またケースは本体パイプの溝に引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 面板有効寸法(mm)W584×H831 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ブラック サイズポスター:A1 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) ポスター寸法(mm)594×841 面板寸法(W×H)(mm)A1(W594×H841)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする