プラカードポールA

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73002196 品番 PCPVA-A2Y
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。

シルバー サイズポスター:A2 規格A2横 材質(ポール)ステンレスΦ19.0 ポスター寸法(mm)594×420 面板有効寸法(mm)W576×H404
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73002205
2022-09-13
用途:
地域での防災訓練・催しの掲示板として
寝具のおおつか 様 (卸売・小売業)

取り扱いが簡単で丈夫なのが良い。プラカードとして又、掲示板として
持ち歩いたり、立てて置いたり簡単にできるポールスタンドがあれば
より便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする