曜日別特売
VASKAP-600X1800R バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 常磐精工 73002318

VASKAP-600X1800R バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 常磐精工 73002318
VASKAP-600X1800R バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 常磐精工 73002318
VASKAP-600X1800R バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 常磐精工 73002318
VASKAP-600X1800R バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 常磐精工 73002318
VASKAP-600X1800R バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 常磐精工 73002318
VASKAP-600X1800R バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 常磐精工 73002318
VASKAP-600X1800R バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 常磐精工 73002318

バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個適合対応ウエイトアーム:SKW-C注文コード73002318品番VASKAP-600X1800R
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。

適合対応ウエイトアーム:SKW-C材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)シルバー材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)600×1800面板寸法(W×H)(mm)W600×H1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※脚部約100mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする