VACCSK-A4Y4K バリウスカードケーススタンド看板 常磐精工 73002415

VACCSK-A4Y4K バリウスカードケーススタンド看板 常磐精工 73002415
VACCSK-A4Y4K バリウスカードケーススタンド看板 常磐精工 73002415
VACCSK-A4Y4K バリウスカードケーススタンド看板 常磐精工 73002415
VACCSK-A4Y4K バリウスカードケーススタンド看板 常磐精工 73002415
VACCSK-A4Y4K バリウスカードケーススタンド看板 常磐精工 73002415

バリウスカードケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個サイズポスター:A4注文コード73002415品番VACCSK-A4Y4K
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

A4・A3サイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板。カードケースの落下防止機能付き。
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)

適合対応ウエイトアーム:SKW-A材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚シルバーサイズポスター:A4材質(ケース)カードケース/再生PET樹脂材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)297×210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※カードケース付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする