常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の カタログスタンド
常磐精工の フロア用カタログスタンド
スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73003036
品番
SMMSWBK-A1
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ボードの両面が使用できるリーズナブルな直立型ホワイトボードスタンド
【両面ホワイトボード仕様】面板は両面ホワイトボードになっており、表裏両面に水性ペンやマグネットをご利用頂けます。
材質
面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚
色
シルバー
サイズ
ポスター:A1
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外
ポスター寸法(mm)
594×841
面板寸法(W×H)(mm)
A1(W594×H841)
面板有効寸法(mm)
W584×H831
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※マグネット使用可能
※屋内・屋外可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった