スマートメッセージスタンドホワイトボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズポスター:B2 注文コード73003097 品番SMMSWB-B2
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ボードの両面が使用できるリーズナブルな直立型ホワイトボードスタンド
【両面ホワイトボード仕様】面板は両面ホワイトボードになっており、表裏両面に水性ペンやマグネットをご利用頂けます。

材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚 シルバー サイズポスター:B2 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 ポスター寸法(mm)515×728 面板寸法(W×H)(mm)B2(W515×H728) 面板有効寸法(mm)W505×H718
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※マグネット使用可能
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする