スマートフリーパネルスタンドスライド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73003447 品番 SMFPAS135-A4
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポスターを自由な向き、自由な角度で展示できる四辺開閉式のポールスタンド
【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直〜約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。

材質表面カバー/専用透明カバー 、背板:屋内用ハードボード 質量(kg)3.0 シルバー サイズポスター:A4 パネルサイズ(mm)(外寸)235×322、パネルフレーム幅:20 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール) 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 パネルポスターグリップ(フロントオープン式) 面板有効寸法(mm)192×279
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送は不可です
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする