商品レビューを投稿する内容量1個サイズポスター:A3材質面板/アルミ複合板(白)3mm+アクリル板(透明)2mm注文コード73003578品番SMFACS-A3W
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド
【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。