SPM-STANKA-ACKC サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー(下部カタログケース) 常磐精工 73003745 SPM-STANKA-ACKC サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー(下部カタログケース) 常磐精工 73003745 SPM-STANKA-ACKC サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー(下部カタログケース) 常磐精工 73003745 SPM-STANKA-ACKC サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー(下部カタログケース) 常磐精工 73003745 SPM-STANKA-ACKC サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー(下部カタログケース) 常磐精工 73003745 SPM-STANKA-ACKC サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー(下部カタログケース) 常磐精工 73003745

サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー(下部カタログケース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73003745 品番SPM-STANKA-ACKC
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに最適な緊急用ストレッチャー
【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く→3頭側から順番に車輪を立て、ギアロックをかけ安全ピンをさす。

仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚 材質アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚 シルバー タイプ下部カタログケース キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)594×841
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする