KIYOHARA(清原)
リベリーノ カラーパール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
1袋(25個)
1袋(20個)
直径(Φmm)
パール:6
パール:6
パール:8
色
コーヒー
ブラック
コーヒー
キャメル
ガンメタ
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
73005023
品番
REV-08
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
リベリーノ専用のカラーパール(スパイク付き)です。
基本のホワイトパールとカラーパールの組み合わせで作品のバリエーションが広がります。
材質
パール:ABS樹脂、スパイク:ステンレススチール
色
コーヒー
直径(Φmm)
パール:6
寸法(幅W×高さH)(mm)
スパイク:2×3
取付可能厚(mm)
生地:最大約1.5まで
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。