曜日別特売
REV-08 リベリーノ カラーパール KIYOHARA(清原) 73005039

 

REV-08 リベリーノ カラーパール KIYOHARA(清原) 73005039
REV-08 リベリーノ カラーパール KIYOHARA(清原) 73005039
REV-08 リベリーノ カラーパール KIYOHARA(清原) 73005039
REV-08 リベリーノ カラーパール KIYOHARA(清原) 73005039
REV-08 リベリーノ カラーパール KIYOHARA(清原) 73005039
REV-08 リベリーノ カラーパール KIYOHARA(清原) 73005039

リベリーノ カラーパール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(25個)
直径(Φmm)パール:6
キャメル
内容量1袋(25個)注文コード73005039品番REV-08
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

リベリーノ専用のカラーパール(スパイク付き)です。
基本のホワイトパールとカラーパールの組み合わせで作品のバリエーションが広がります。

材質パール:ABS樹脂、スパイク:ステンレススチールキャメル直径(Φmm)パール:6寸法(幅W×高さH)(mm)スパイク:2×3取付可能厚(mm)生地:最大約1.5まで洗濯方法洗濯可、ドライクリーニング不可
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする