KIYOHARA(清原)
ミニシールワッペン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
柄
家
注文コード
73006518
品番
WMS-15
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
柄
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マスクのワンポイントや持ち物に、気軽に貼って楽しめる大人可愛い小さなシール&アイロンワッペンです。
高級感のある上品なゴールド・シルバーの刺繍部分がポイント。
柄
家
材質
表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
11×60