タイプスタンダード材質ケース:ポリプロピレン、リッパー:鋼・ポリプロピレン・ポリスチレン、チョークペンシル:[芯]粘土・ワックス・顔料、[柄]天然木、糸通し:アルミ板・ピアノ線、ひも通し:真ちゅう・ABS樹脂、糸セット(白・黒・グレー3色各9m入):ポリエステル、オートメジャー(1m):PVC・ABS樹脂・鉄、ピンクッション:[フェルト]ポリエステル、[中綿]ポリプロピレン、握りはさみ:ステンレス・ABS樹脂、裁ちはさみ:ステンレス・ABS樹脂、針セット(まち針10本、長・中、・短針各2本、刺しゅう針1本):鋼・ガラス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×205×55セット内容裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション