中部ビニール工業
中部ビニール工業の 散水・かん水資材
中部ビニール工業の ホースリール
中部ビニール工業の 散水用ホースリール
散水ホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73010966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,935
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。マットブラックの艶消し仕様で触り心地がサラサラです。べたつきにくい。
用途
家庭用、園芸、農業、洗車
材質
PVC(軟質塩ビ)
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-0〜60
常用圧力(MPa)
0.4(環境温度23時)
寸法(mm×m)
ホース:内径12×20
材質(糸)
ポリエステル
ノズルタイプ
散水:10パターン切替タイプ
注意
※水以外の溶剤・薬品等には使用しないでください。
※ご使用前に一度ホース内に通水し、ホースのねじれや折れた箇所がないことを確認してください。
※(特に屋外でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
※べたつきや雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け通風の良い場所に保管してください。
※火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。