材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
質量(g)61/袋
種類米類
寸法(縦×横)(mm)135×160
保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
マチ(mm)72
原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、ごぼう、味付けたけのこ、味付けにんじん、味付けれんこん、しいたけ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤
保存期間(年)5年
グリーン購入法適合
栄養成分1袋(50g)あたり:エネルギー175kcal、たんぱく質:3.1g、脂質:0.5g、炭水化物:41.2g、食塩相当量:1.4g