マジックライス ミニ 五目ご飯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード73012154 品番1FMR31035ZC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野菜のうまみと出汁のあっさり味です。
食事量を控えている方や、小食の方など、1食で食べきれるちょうどいい出来上がり量です。
コンパクトサイズで備蓄保管場所の省スペース化ができ、非常時に持ち出しやすく、携帯食にも便利です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個 質量(g)61/袋 種類米類 寸法(縦×横)(mm)135×160 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 マチ(mm)72 原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、ごぼう、味付けたけのこ、味付けにんじん、味付けれんこん、しいたけ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤 保存期間(年)5年 グリーン購入法適合 栄養成分1袋(50g)あたり:エネルギー175kcal、たんぱく質:3.1g、脂質:0.5g、炭水化物:41.2g、食塩相当量:1.4g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする