モノタロウの 間仕切りシート/ビニールカーテン
モノタロウの ビニールカーテン
透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73012364
品番
0.1
お一人様 1点まで
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途
間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
引張強度(N/cm
2
)
縦約3350/横約2295
伸び(%)
縦約250/横約270
直角引裂強度(N/cm)
縦約860/横約905
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
色
透明(青味)
材質
塩化ビニール(PVC)
硬度
#450
可塑剤(PHR)
45PHR
粉有無
無
脆化温度(℃)
-22
表面抵抗率(Ω/sq)
10
11
形状
ビニールカーテン
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※用途以外に使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000