生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73012407 品番 AD4212L-R50-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

生産ライン組込み用 高精度計量センサー
ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部
振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載
1000回/秒の高速サンプリング
外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)
防塵・防滴 計量部 IP42
計量部に過負荷防止ストッパー装備

用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書 質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備) 電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。) ひょう量(g)51 ケーブル長(m)10 最小表示(mg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)20.5 安定所要時間0〜5g:約0.3秒 、5〜51g:約1.0秒(良好環境、最適フィルタ設定時) ケーブル径(Φmm)4.5 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
取扱説明書:(1.85MB)
注意
※校正書類付きは、JCSS校正書類もしくは一般ISO書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。※電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする