JCSS校正証明書付き 生産ライン組込み用 高精度計量センサー ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部 振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載 1000回/秒の高速サンプリング 外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点) 防塵・防滴 計量部 IP42 計量部に過負荷防止ストッパー装備