付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個
質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)
電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)
ひょう量(g)110
ケーブル長(m)10
最小表示(mg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)20.5
安定所要時間0〜5g:約0.3秒、5〜110g:約1.3秒(良好環境、最適フィルタ設定時)
ケーブル径(Φmm)4.5
計量皿形状丸
ひょう量単位g