大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量600kg 注文コード73012547 品番HW600KC-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品はひょう量など4種類から選べます 他の種類を見る

重量物用大型台はかり
シングルレンジの高分解能(1/6000)
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
加算・累計機能kg・個数モード
表示部は上方向に角度調整可能(4段階)
表示部の分離可能

用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書 質量(kg)45 種類台はかり 電源ACアダプタ(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%〜-15%、50Hz/60Hz、20VA)または、単1形乾電池*4個 ひょう量600kg 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 最小表示(kg)0.1 再現性0.2kg 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)943 外形寸法W(mm)600 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)942 最大計数値(個)60000 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.2kg 電池寿命約600時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 表示書き換え間隔10回/秒 材質(計量皿)SUS430 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする