検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量3kg、6kg、15kg 注文コード73012775 品番HV15KCP-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付き
参考基準価格(税別)¥135,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はひょう量など30種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用、精度等級3級。
計量台部 防塵・防水IP65
内蔵プリンタ付き
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

目量(kg)0.001(0〜3)、0.002(3〜6)、0.005(6〜15) 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書 測定範囲0.02〜15kg 用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 仕様●最小測定量:0.02kg●最大減算風袋量:15kg 質量(kg)7 種類台はかり 電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%〜-15%、50Hz/60Hz、100VA) ひょう量3kg、6kg、15kg 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)494 外形寸法W(mm)255 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)366 最大計数値(個)150000 検定検定付 表示形式デジタル 最小目盛0.02kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 表示単位kg、pcs 使用地区2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) 最大風袋量(kg)15 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 精度等級3級 測定範囲(kg)0.02〜15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430 校正証明書一般校正
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする