用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)付属品取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書測定範囲(最小測定量)2~600kg種類台はかりひょう量(kg)600電源ACアダプター(付属)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)使用範囲2~600kg表示部バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒目量(kg)0.1(0 ~300kg) / 0.2(300 ~ 600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×943×942検定検定付表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg/pcs適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)計量皿形状角材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg校正証明書一般校正