用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト電源ACアダプター(付属)付属品取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書検定検定付使用範囲1~300kg校正証明書一般校正ひょう量(kg)300目量(kg)0.05(0 ~150kg) / 0.1(150 ~ 300kg)表示形式デジタル種類台はかり表示単位kg/pcs計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700材質(計量皿)SUS430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×943×942表示部バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)ひょう量単位kg測定範囲(最小測定量)1~300kg適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県計量皿形状角