HV600KCP-K-04A00  使用地域4 一般校正証明書付き 検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 73013098

HV600KCP-K-04A00  使用地域4 一般校正証明書付き 検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 73013098
HV600KCP-K-04A00  使用地域4 一般校正証明書付き 検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 73013098
HV600KCP-K-04A00  使用地域4 一般校正証明書付き 検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 73013098
HV600KCP-K-04A00  使用地域4 一般校正証明書付き 検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D 73013098

検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)600注文コード73013098品番HV600KCP-K-04A00 使用地域4 一般校正証明書付き
参考基準価格(税別)¥389,000販売価格(税込)¥427,680
販売価格(税別)
388,800

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。
内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり
見やすいバックライト付き大型液晶表示。
3色5段カラーコンパレータライト標準装備。
各設定に便利なテンキー付き。
加算・累計機能
kg・個数モード
表示部は、縦方向に4段階調整が可能。
選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)

用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト電源ACアダプター(付属)付属品取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書検定検定付使用範囲2~600kg校正証明書一般校正ひょう量(kg)600目量(kg)0.1(0 ~300kg) / 0.2(300 ~ 600kg)表示形式デジタル種類台はかり表示単位kg/pcs計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700材質(計量皿)SUS430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×943×942表示部バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)ひょう量単位kg測定範囲(最小測定量)2~600kg適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)計量皿形状
取扱説明書:(2.21MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする