生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(mg)1 ひょう量(g)610 注文コード73013299 品番AD4212A-600-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は最小表示・ひょう量など12種類から選べます 他の種類を見る

高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。
高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献
コンパクト計量部 80mm幅
校正用分銅
計量センサーシステムSHS(R)搭載
RS-232Cインタフェース
データ直送ソフト WinCT
LAN対応
防塵・防滴 計量部 IP54
コンパレータ表示
g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード
3段コンパレータ接点出力
0.1mg/1mgの高分解能
生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能
計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能

用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適 付属品取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、一般校正証明書 材質計量皿: SUS 316、皿受け:亜鉛ダイカストZDC2 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)610 最小表示(mg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(計量部)80×230×92.5 表示形式デジタル 繰返し性(標準偏差)1mg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)70×70 直線性±3mg RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(良好環境、FAST設定時)0〜30g:約0.9秒、30〜610g:約1.1秒 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
取扱説明書:(4.81MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする