用途避難時、災害時、非常の備えとして
セット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット×1セット、ラップ、懐中電灯ランタン、エア枕、保温アルミシート、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×1セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル、ティッシュ、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル
寸法(mm)340×170×480
質量(g)2200
容量(L)リュック:26
人数1人用
アズワン品番65-2321-95