防災セット 2人用 44点

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73013886 品番BS2-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【防災士監修】【2人用】【42点セット】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。

用途避難時、災害時、非常の備えとして セット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット2組、ラップ、懐中電灯ランタン、エアーベッド2個、エアーベッド専用ポンプ、エア枕2個、保温アルミシート2個、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル2枚、ティッシュ、レインポンチョ2個、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋2個、サンダル2双、ラバー手袋2組、ホイッスル2個、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル 寸法(mm)380×200×520 質量(g)6700 容量(L)リュック:40 人数2人用 アズワン品番65-2321-99
注意
※リュックは完全防水ではありません。
※食品は入っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする