セット内容電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×2個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(2本)、アルファ化米 白米100g(2個)・五目御飯100g(1個)・わかめ御飯100g(1個)・きのこ御飯100g(1個)・ドライカレー100g(1個)、災対食パウチ肉じゃが220g(1個)、災対食パウチ筑前煮200g(1個)
寸法(mm)315×215×350
質量(g)7600
人数1人用
アズワン品番65-2322-07
保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間