※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アーミーグリーン ウエスト(cm)85 注文コード73014053 品番EBA123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・ウエスト52種類から選べます 他の種類を見る

ワイルドなデザインと細やかなドビー織のMIXスタイリッシュモデル。
伸縮性の高いストレッチ素材でハードな動きに対応。

仕様コインポケット、両サイドWループ、右脚/ファスナーポケット 種別パンツ アーミーグリーン 混率(%)綿97、PU3(ストレッチドビー) 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 機能ウエストストレッチ 材質(ボタン)金属 伸縮性(%)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする