※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブロンズブラウン
ウエスト(cm)
73
注文コード
73014148
品番
EBA123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・ウエスト
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
ワイルドなデザインと細やかなドビー織のMIXスタイリッシュモデル。
伸縮性の高いストレッチ素材でハードな動きに対応。
仕様
コインポケット、両サイドWループ、右脚/ファスナーポケット
種別
パンツ
色
ブロンズブラウン
混率(%)
綿97、PU3(ストレッチドビー)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
機能
ウエストストレッチ
材質(ボタン)
金属
伸縮性(%)
17