※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBA123 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123 bigborn(ビッグボーン) 73014236 EBA123 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123 bigborn(ビッグボーン) 73014236 EBA123 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123 bigborn(ビッグボーン) 73014236 EBA123 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123 bigborn(ビッグボーン) 73014236 EBA123 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123 bigborn(ビッグボーン) 73014236 EBA123 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123 bigborn(ビッグボーン) 73014236

EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックパンツEBA123

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブロンズブラウン ウエスト(cm)105 注文コード73014236 品番EBA123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は色・ウエスト52種類から選べます 他の種類を見る

ワイルドなデザインと細やかなドビー織のMIXスタイリッシュモデル。
伸縮性の高いストレッチ素材でハードな動きに対応。

仕様コインポケット、両サイドWループ、右脚/ファスナーポケット 種別パンツ ブロンズブラウン 混率(%)綿97、PU3(ストレッチドビー) 股下(cm)80 ウエスト(cm)105 機能ウエストストレッチ 材質(ボタン)金属 伸縮性(%)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする