※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アーミーグリーン サイズL 注文コード73014559 品番EBA126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ワイルドなデザインと細やかなドビー織のMIXスタイリッシュモデル。
伸縮性の高いストレッチ素材でハードな動きに対応。

アーミーグリーン 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ 混率(%)綿97、PU3(ストレッチドビー) サイズL 材質(ボタン)金属 バスト(cm)112 伸縮性(%)17 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)66 仕様右胸/ファスナーポケット(野帳を収納可能)、左胸/ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする