※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アーミーグリーン
サイズ
EL
注文コード
73014577
品番
EBA126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ワイルドなデザインと細やかなドビー織のMIXスタイリッシュモデル。
伸縮性の高いストレッチ素材でハードな動きに対応。
色
アーミーグリーン
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ
混率(%)
綿97、PU3(ストレッチドビー)
サイズ
EL
材質(ボタン)
金属
バスト(cm)
124
伸縮性(%)
17
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
仕様
右胸/ファスナーポケット(野帳を収納可能)、左胸/ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し