※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA126
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73014595
品番
EBA126
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
ワイルドなデザインと細やかなドビー織のMIXスタイリッシュモデル。
伸縮性の高いストレッチ素材でハードな動きに対応。
色
アーミーグリーン
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ
混率(%)
綿97、PU3(ストレッチドビー)
サイズ
5L
材質(ボタン)
金属
バスト(cm)
138
伸縮性(%)
17
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
仕様
右胸/ファスナーポケット(野帳を収納可能)、左胸/ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し