※サンプル画像です(M3BC)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器:経済タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73014813
品番
M-3BC 5.5A (1.0KW)
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手元開閉器用 配線用遮断器
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
200
フレーム(AF)
30
定格電流(A)
5.5
質量(kg)
0.6
接続方式
表面形
適合モータ容量(kW)
(AC200V)1
接続可能電線(mm
2
)
22
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
端子
線押え方式(圧着端子使用可能)
アズワン品番
65-0280-30
素子数
3E