※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73014823
品番
EBA231
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
ストレッチ素材のテーパードシルエットパンツ。
バーチカルポケット・反射素材を備えたスタイリッシュワークパンツ。
色
ダークアイビーグリーン
種別
パンツ
機能
ウエストストレッチ、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル)
ウエスト(cm)
73
材質(ボタン)
金属
仕様
ユニセックス、反射素材、両サイド/バーチカルポケット
伸縮性(%)
16
股下(cm)
80